鉄板面専用マグネットベース用ガラス貼付ベース
ガラス面専用の貼付ベースです。
ソーラーセンサーライトダミーカメラタイプ(EDS0796)やソーラーセンサーライト広範囲照射タイプ(EDS0795)をショーウィンドウ等に簡単に取付ができます。
高強度で糊が残りずらい、ガラス接着用途に最適のPET素材の両面テープを前面に使用してます。
万が一の剥がれに備え、粘着補助フック・チェーンも付属します。
仕様●本体サイズ:W180×H190×D10mm●重量:150g●セット内容:高品質アクリル製貼付ベース×1、粘着補助フック×1、チェーン(30cm)×1、ビス×3
アズワン品番65-6793-38
内容量1個
センサーライト の新着商品


