電解コンデンサ 150μF 35V dc 1箱 1000個入

電解コンデンサ 150μF 35V dc 1箱 1000個入 - Panasonic(パナソニック)

PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、35Vの電圧を使用しています。150μFの静電容量を備え、サイズコードはG12で、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠

仕様●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:3.5mmアズワン品番65-6972-65内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61192375EEHAZE1V151B
158,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする