曜日別特売

日本の弁当箱 長角二段 箱入

日本の弁当箱 長角二段 箱入 - 用美(ヤマコー)

厳選された木材だけを使用した、安心で上質な日本の弁当箱シリーズ。
ウレタン塗装により、美しい木目はそのままに、汚れにくく扱いやすいのが特徴です。
使えば使うほどに変わる風合いに、愛着の増す逸品です。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食器洗浄機不可。

仕様●サイズ(約):16×8.5×H10cm(内高各4cm)●重量(約):330g●容量(約):930mL●材質:杉●塗装:ウレタン●生産国:日本●ゴムバンド付き●仕切り付き●箱入りアズワン品番65-4332-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61194177#80186
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする