抜け止めコンセント W94×H34×D26mm ブラック

抜け止めコンセント W94×H34×D26mm ブラック アズワン

コンセント口数が2個の接地型抜け止めコンセントです。
ブレーカーパネル(BSP2-1.5U10-A9)またはコンセント分岐ユニット(BSCシリーズ)に使用できます。
抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。

仕様●外形サイズ:W94×H34×D26mm●質量:0.085kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6482-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61194746 -
870
869
956 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする