変流器 入力電流:1500A 1500:5 表面実装
SchneiderElectricMETSECT5DA150は、2Vacで精度クラス1のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。クラス3@5Vacこの変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5DA150は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲:1500/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護
仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:94mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7320-59
内容量1個