毎日香 中把5入り

毎日香 中把5入り - 日本香堂

明治・大正。昭和・平成の四つの時代をとおして、日本中の家庭で使われているお線香「毎日香」。日本を代表するお線香の代名詞として、海外でもNO.1ブランドです。
安心・やさしさ・おだやかさを次の世代に伝えていくお線香です。
親しみやすい白檀の香り。
1把1把使うことができる束ねたタイプで5把入りです。
お仏壇にもお墓参りにもご利用いただけます。

仕様●原材料:タブ粉、香料●お線香サイズ(1束):径約18mm×約140mm●燃焼時間:約30分(立てた場合)アズワン品番65-5786-27内容量1個(5束)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61195900-
640
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする