面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入

面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAY

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.2W アズワン品番65-7176-76 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61196155 PEP0805Y2403WNTA
118,000
109,800
120,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする