SITOPアクセサリ
取り付けブラケット
SITOP電源と90°取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320mm以上の制御キャビネットに適合します。
標準取り付けレール用の取り付けアダプタ
IP65/IP67保護等級の機器用の接続プラグ
機器ラベル
3RT1900-1SB20の無表記の機器表示板(20x7mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980