オーブンメータ

オーブンメータ 佐藤計量器製作所

オーブン料理専用の温度計です。
オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
電源不要でエコな製品です。

仕様●測定範囲:50~350℃●測定精度:±10℃●本体材質:ステンレス、ガラス(透明板)●寸法:Φ67×90mm●質量:約56g アズワン品番65-3743-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61197616 -
5,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61197616 - 02791625 No.1726-20(1726-20) No.1726-20(1726-20) オーブンメータ 佐藤計量器製作所 02791625 オーブンメータ 佐藤計量器製作所 1個 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする