上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ

上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス上皿天びん(内部分銅搭載) パイオニアシリーズ PXシリーズ - オーハウス

筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造
バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応)
USBおよびRS232C出力標準装備
内部分銅搭載

仕様●ひょう量:6200g●最小表示:10mg●繰り返し性:10mg●直線性:±20mg●安定時間:1秒●計量モード:重量・個数・%・動物計量・密度測定●通信出力:RS232、USBデバイス(全て標準装備)●表示部:バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)●計量皿寸法:Φ180mm●重量:3.5kg●電源:ACアダプタ(標準付属)アズワン品番65-3428-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61197930PX6202JP
184,300
179,800
197,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする