三友産業社 三友産業社の 梱包用品 三友産業社の ロープ、ヒモ 三友産業社の ビニロンロープ ミニバンジーゴム HRシリーズ ミニバンジーゴム HRシリーズ 注文コード 61239336 注文コード 61239336 注文コード 61239336 細くてよく伸びる! 手軽にいろいろ使えます! 小荷物の固定に適しています! 小荷物の固定に 仕様●規格サイズ:#5●色:黒●長さ:200mm●材質:ポリプロピレン・天然ゴム・鉄 アズワン品番65-3373-35 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HR-1966 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61239336 HR-1966 ¥240 ¥229 ¥229 ¥252 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ロープ、ヒモ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 不織布ロープ 稲葉製綱 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ビニロンロープ 稲葉製綱 税込¥16,478~ ¥14,980~ ビニロン金剛打ロープ 300m 高木綱業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ クレモナ金剛打(白) 伊藤製鋼 税込¥18,678~ ¥16,980~ クレモナ金剛打(黒) 伊藤製鋼 税込¥26,378~ ¥23,980~ ビニロンSロープ 丸三産業 税込¥3,298~ ¥2,998~ スターターロープ Starter Cordドラム巻 E BRAIDS 税込¥2,748 ¥2,498 (3) 結束バンド 300mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 税込¥4,013~ ¥3,648~ バルフレックスロープ 稲葉製綱 税込¥21,978~ ¥19,980~ PPスパンロープ 稲葉製綱 税込¥15,378~ ¥13,980~ FAロープ 稲葉製綱 税込¥12,078~ ¥10,980~ 緩衝材用ロープ 稲葉製綱 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ ハイクレトワインGG 稲葉製綱 税込¥9,678~ ¥8,798~ PPテープ 宮島化学工業 税込¥230~ ¥209~ (4) スカイロープ 宮島化学工業 税込¥1,099~ ¥999~ (1) スカイコード 宮島化学工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ (1) PPロープ 宮島化学工業 税込¥417~ ¥379~ PPコード 宮島化学工業 税込¥6,818~ ¥6,198~ MSテープ 宮島化学工業 税込¥7,588~ ¥6,898~ ベクトロンロープ 宮島化学工業 税込¥5,388~ ¥4,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品ロープ、ヒモビニロンロープ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります PPひも PEひも・平テープ 紙ひも 麻ひも アクリルひも 自動結束機用紐 ナイロンテグス・タコ糸 PPロープ PEロープ 綿ロープ ビニロンロープ ナイロンロープ PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ ポリエステルロープ 麻ロープ ネット補修用 難燃性ロープ 端末具 綿ひも シェアする マイページ 最近見た商品