曜日別特売

ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ

ディスプレイケーブル DVI-I:D-Sub15 フェライトコア付 BSDCDAシリーズ - BUFFALO(バッファロー)

光ファイバー通信・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適
トラブル時の素早いネットワーク回復。
電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得
Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート
802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」
安心の5年間保証を実現

仕様●コネクター形状:HD-D-sub15(オス):DVI-I29(オス)●本体寸法(ケーブル長):3.0m●本体重量:約326g●パッケージ寸法:W210×D50×H110mm●パッケージ重量:約386gアズワン品番65-3416-52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61241314BSDCDA30
3,100
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする