遮光カーテン イハナ 1枚入

遮光カーテン イハナ 1枚入 スミノエ 遮光カーテン イハナ 1枚入 スミノエ 遮光カーテン イハナ 1枚入 スミノエ 遮光カーテン イハナ 1枚入 スミノエ 遮光カーテン イハナ 1枚入 スミノエ 遮光カーテン イハナ 1枚入 スミノエ

大小の花が集まって一つのモチーフを作り出しています。
パールプリントによって、手描きの線が光ります。
ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。
乾燥機の使用はおやめください。

仕様●サイズ:幅1000×長さ1350mm●素材:ポリエステル100%●機能1:遮光3級●機能2:ウォッシャブル●共布タッセル付●アジャスターフック付●ヒダ倍率:1.5倍ヒダ●生産国:日本製●形状記憶加工付 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
V1309 61250877
V1309 61250877
61250877 V1309 65-3659-58
3,800
3,698
4,068 (税込)
6日以内出荷

返品不可
V1310 61250886
V1310 61250886
61250886 V1310 65-3659-61
3,800
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする