医療・病院用 間仕切り 既製カーテン

医療・病院用 間仕切り 既製カーテン スミノエ 医療・病院用 間仕切り 既製カーテン スミノエ 医療・病院用 間仕切り 既製カーテン スミノエ 医療・病院用 間仕切り 既製カーテン スミノエ

医療・病院向けネットと本体を分けて洗える既製カーテン
ネットと本体を組み合わせるから本体のみ交換できるセパレート間仕切りカーテン。手に触れる汚れの目立つ生地部分だけ外せて洗えるので、清潔にご使用頂けます。生地のみストックしておけば、洗濯中でも取り換えラクラク。
洗濯する際は、フックを外し洗濯ネットに入れて洗ってください、脱水は水気が切れる程度で、フックを取り付け吊るし干し乾燥してください。洗濯機の容量を守り取扱い説明書に従って洗濯してください。

仕様●サイズ:幅3000×長さ430mm●素材:ポリエステル100%●生産国:日本●付属品 フック付(21個)●機能1:防炎加工(AO030186(イ))●機能2:制菌加工(SEK赤ラベル)●:洗濯機洗い●機能4:F☆☆☆☆ アズワン品番65-3660-74 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61251419 O1022
14,790
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする