蚊取線香クリップスタンド しば SKシリーズ
挟んだ位置で自然消火、消し忘れの心配がありません。
簡単お手軽、挟んで消せるクリップ式。
うれしいプチプライス&豊富なデザイン。
BBQなどアウトドアで大活躍。
仕様●サイズ:約50×35×H58mm●重量:30g●材質:スチール●デザイン:しば
アズワン品番65-3662-33
内容量1個
挟んだ位置で自然消火、消し忘れの心配がありません。
簡単お手軽、挟んで消せるクリップ式。
うれしいプチプライス&豊富なデザイン。
BBQなどアウトドアで大活躍。