男女兼用スクラブ オリーブ RF-5512シリーズ
プロファンクション機能を搭載した男女兼用のフロントファスナー開きスクラブ。
スマートフォン専用のデザインポケット、動きやすいエアアームカット機能、柔らかくストレッチ性の高いニット素材など高機能、高感性のデザインです。
右脇にダブルループを搭載しています。
仕様●生地:RF●カラー:オリーブ●サイズ:LL●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)74●胸囲:(cm)118●裄丈:(cm)48●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3675-62
内容量1枚