防炎 ラグ ウールスコットヘリンボン 13213229シリーズ
ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。
+AI9
仕様●ウール100%●パイル長:7mm/2mm●裏面:ジュートバック●機能1:防炎加工(試験番号E2180228)●機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工●機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)●機能3:防汚加工
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。