防炎 ラグ ウールレックス マリンブルー 13113887シリーズ

防炎 ラグ ウールレックス マリンブルー 13113887シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールレックス マリンブルー 13113887シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールレックス マリンブルー 13113887シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールレックス マリンブルー 13113887シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールレックス マリンブルー 13113887シリーズ スミノエ 防炎 ラグ ウールレックス マリンブルー 13113887シリーズ スミノエ

ホテルで使用されるサイズバリエーション豊富なカーペット、吸湿性に優れたウールカーペット。
様々なホテルへ納入実績のあるコンシェルジュシリーズ、デザイン性、クッション性はもちろん、機能性にも優れたカーペット。
防炎、静電、防汚、防ダニとお部屋で安心してご使用頂けます。
裏面はジュートバックにより、通常の裏材よりも耐久性がよく長持ちします。ウール素材を使用し、夏は吸湿性に優れ涼しく、冬は素材の温かみを感じられ、年間通してご使用頂けるスミノエの自信作です。
+AI9

仕様●ウール100%●パイル長:8mm●裏面:ジュートバック●機能1:防炎加工(試験番号EO060127)●機能2:消臭(トリプルフレッシュ)加工●機能3:静電加工(2,800V以下 JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)●機能3:防汚加工 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61255804 13113887 65-3682-80
37,000
36,980
40,678 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61255820 13113887 65-3682-82
58,500
57,980
63,778 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする