PFAチューブ 内径Φ8×外径Φ10mm

PFAチューブ 内径Φ8×外径Φ10mm アズワン

チューブの内面平滑性に優れています。(Rt=0.2μm)※実測値
パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。
洗浄時間を低減することが可能です。
チューブの内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。
チューブの色は透明なので、流体を確認しやすくなります。
NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です
PFAチューブは溶出ふっ素イオンが少ない(完全ふっ素化されたNEW-PFA)原料を用い、PFAの球晶を小さく微細化コントロールすることで、チューブ内面を平滑にしたチューブです。
耐薬品性に優れています。
※メーカー在庫なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。

仕様●使用温度範囲:-40~260℃●材質:PFA●サイズ:内径Φ8×外径10mm アズワン品番65-3698-98 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61257150 8X10X5m
24,600
24,500
26,950 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする