KALBAS
トイレ関連標識 アクリルプレート
仕様
●サイズ:200×276mm●材質:透明アクリルプレート●プレートの厚さ:5mm●穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm●付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください.。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください。
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61257186
KAK1174
65-3699-28
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61257195
KAK1170
65-3699-24
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61257204
KAK1172
65-3699-26
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61257220
KAK1177
65-3699-31
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61257229
KAK1171
65-3699-25
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください