テラモト テラモトの 清掃用品 テラモトの 掃除用具 テラモトの ブラシ サニタリースリムボックス DSシリーズ サニタリースリムボックス DSシリーズ 注文コード 61266618 注文コード 61266618 注文コード 61266618 注文コード 61266618 スリムでスタイリッシュなサニタリーボックス。 底ゴム付 対応ポリ袋の目安サイズ:約450×500mm 仕様●サイズ:W242×D145×H594mm●重量:6.5kg●容量:8L●材料:本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板/天然木●対応ポリ袋の目安サイズ:約450×500mm アズワン品番65-3727-39 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DS2393008 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61266618 DS2393008 ¥34,100 ¥32,980 ¥32,980 ¥36,278 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タッチレストイレクリーナー テラモト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ セリウム トイレブラシ(ケース付) オーエ 税込¥945 ¥859 バスケットへ 水仙たわしケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 水仙スカットケースセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 水仙ケース W 八ツ矢工業 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ 水仙パームブラシセット 八ツ矢工業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ トイレクリーナー ケース付 まめいた 税込¥527 ¥479 バスケットへ トイレブラシ ケース付 まめいた 税込¥582 ¥529 バスケットへ カラーデコ トイレブラシ&ケース ヨコズナクリエーション 税込¥769 ¥699 フロート トイレクリーナー ヨコズナクリエーション 税込¥549~ ¥499~ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ コンドル (グランド整地用品)ランニングマット2連 CONDOR(山崎産業) 税込¥142,780~ ¥129,800~ ピカピカ槽快 洗濯槽ブラシ 小久保工業所 税込¥538 ¥489 バスケットへ ナイロン毛払い先細 エバーメイト 税込¥769 ¥699 バスケットへ デッキブラシM アズマ工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ボトルでチュー専用ブラシ ピップ 税込¥351 ¥319 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ブラシトイレブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります デッキブラシ キッチンブラシ トイレブラシ パイプブラシ バスブラシ 衣類用ブラシ シューズブラシ 網戸・フィルターブラシ 柄付ブラシ ハンディブラシ グランドブラシ・トンボブラシ 毛かき シェアする マイページ 最近見た商品