曜日別特売

デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ

デジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウスデジタル台はかり D33シリーズ フロント・マウントタイプ i-D33Pシリーズ - オーハウス

フロント・マウントタイプ
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイ採用。チェック計量モードでは、ディスプレイの色が黄色/緑/赤に変わり、目標重量範囲内であるかどうかを色でお知らせします。
文字サイズは4.5cm
標準タイプでも計量部はIP65、表示部はアクセサリのダストカバーを装着するとIP54の防塵防水保護等級
RS232インターフェイス標準装備、USBおよびイーサーネットはオプション対応
単2乾電池6本で360時間稼働(AC電源標準対応)

内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61267187i-D33P15B1R5JP65-3729-62
79,900
77,980
85,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
61267196i-D33P60B1L5JP65-3729-65
87,700
84,980
93,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
61267205i-D33P150B1L5JP65-3729-66
87,700
84,980
93,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
61267214i-D33P60B1R5JP65-3729-64
79,900
77,980
85,778(税込)
48日以内出荷
返品不可
61267230i-D33P300B1X5JP65-3729-68
109,300
108,800
119,680(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする