曜日別特売

マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ

マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ - GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ - GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ - GVSマルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ - GVS

目詰まりを改善したシリンジフィルターです。
孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。
数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。
溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61267440GF25BNPGT002AL011箱(50個)65-3735-57
22,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61267449GF25BNPGT002AD011箱(500個)65-3735-56
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61267458GF25BNPGH002AD011箱(500個)65-3735-41
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61267467GF25BNPGH004AD011箱(500個)65-3735-43
165,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする