アウトドアヒート HW-Oシリーズ

アウトドアヒート HW-Oシリーズ アイリスオーヤマ

モバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍するヒートクッションです。
コンパクトに折りたため、持ち運びが便利です。
熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。
強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。
洗濯機で洗濯可能なため、外で使って汚れても簡単にお手入れできます。
生地は撥水加工をしているため、屋外での使用も安心です。

仕様●入力電圧:5V●入力電流:2A●待機電力:0.7W●消費電力:10W●給電ケーブル:電源コードの長さ:1000mm/入力ポート:USB Type-A/USB Type-C●コントローラー:温度調節3段階●素材:本体/ポリエステル100%、クッション材/発泡ポリエチレン アズワン品番65-3747-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61269540 HW-OM9-G
10,300
9,790
10,769 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする