ベスト TR1391シリーズ

ベスト TR1391シリーズ 日新被服 ベスト TR1391シリーズ 日新被服 ベスト TR1391シリーズ 日新被服 ベスト TR1391シリーズ 日新被服

高所作業、屋外作業に適したTR空調服。
楽らく電池操作ポケット:衣服内のバッテリーを、外から左手で直接、簡単に操作可能。
襟芯バンド排気孔:衣服内の循環風を首回りから強烈に衣服外に排出。
薄い、軽い、しなやか、紫外線防止。

仕様●サイズ:L●胸囲(cm):118●着丈(cm):68●肩幅(cm):50 アズワン品番65-3752-13 内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61270145 TR1391-02-L
6,500
5,890
6,479 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする