コンビニチップ 1.25ml 個装滅菌 07-022-8100シリーズ
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:107.4mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:25μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:50μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:75μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:100μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:125μl(●分注回数:8回)●精度(%):±1.2●再現性(%):<0.8~<0.5
アズワン品番65-3755-23
内容量1セット(4個×100本)