トランスファーピペット 3.7ml 個装 235-1Sシリーズ

トランスファーピペット 3.7ml 個装 235-1Sシリーズ - Thermo Fisher Scientificトランスファーピペット 3.7ml 個装 235-1Sシリーズ - Thermo Fisher Scientific

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。

仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.7cm●胴径:4.6mm●全容量(ピペットの堆積量):5.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):50回アズワン品番65-3767-97内容量1セット(8個×400本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61272157235-1S
95,200
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする