トランスファーピペット 10.7ml 263-20Sシリーズ

トランスファーピペット 10.7ml 263-20Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。目盛付:1.0ml、0.25ml刻み。

仕様●800本(100×8pk)●G滅菌済●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:30.0cm●胴径:8.6mm●全容量(ピペットの堆積量):24.1ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):10.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):20回 アズワン品番65-3771-20 内容量1セット(8個×100本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61272410 263-20S
56,800
55,980
61,578 (税込)
108日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする