ARTマイクロポイントチップ ART1000G -1000μl ラック 3591シリーズ

ARTマイクロポイントチップ ART1000G -1000μl ラック 3591シリーズ Thermo Fisher Scientific ARTマイクロポイントチップ ART1000G -1000μl ラック 3591シリーズ Thermo Fisher Scientific

セルセイバーチップは通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍大きいので非常にデリケートな粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つけることなくサンプリングができます。
目盛のないシンプルな広口タイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:85.4mm●先端内径:1.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61273950 3591 1セット(4個×800本) 65-3778-38
28,400
27,980
30,778 (税込)
108日以内出荷

返品不可
61273959 3591 1個(800本) 65-3778-37
7,100
7,098
7,808 (税込)
108日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする