手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー XCEED
ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。
指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。
非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。
AQL0.65
AQL(AcceptableQualityLevel)とは
AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。
Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。
検査方法
1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査
また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーニトリル耐薬品性柔軟性抜群AQL:0.65●Length(mm):240±10●Cuff Thickness(mm):0.06●Palm Thickness(mm):0.07●Finger Thickness(mm):0.11●Tensile Strength(MPa):Before Aging/33、After Aging/31●Elasticity/Elongation(%):Before Aging/500、After Aging/400