手袋 ニトリルグローブ パウダーフリー SUPRENO PLUS
ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります(薬剤耐性チャートはダウンロードタブをご参照下さい。)
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。
指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
ロングスリーブで手首・袖口までカバー
信頼できる保護性能
NFPA1999など米国での救急医療用グローブの基準に適合しています。
指先エンボス加工
AQL0.65
AQL(AcceptableQualityLevel)とは
AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。
Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。
検査方法
1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査
また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。
仕様●パウダーフリーニトリルロングスリーブ耐薬品性厚手AQL:0.65●Length(mm):295±10●Cuff Thickness(mm):0.11●Palm Thickness(mm):0.14●Finger Thickness(mm):0.20●Tensile Strength(MPa):30●Elongation(%):500
内容量1セット(10個×50枚)