プラスチックピペット 2ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS2シリーズ

プラスチックピペット 2ml オープンエンドタイプ BMA-OEPS2シリーズ Argos Technologies Inc

チップを使用しない、ピペット先端が広口タイプ
粘調度の高いサンプル向け
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●規格:2ml●全長:270mm●目盛り:0.1ml●マイナス目盛り:0.3ml●材質:P.S アズワン品番65-3808-45 内容量1セット(4個×500本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61280627 BMA-OEPS2
178,000
169,800
186,780 (税込)
93日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする