マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 100本立 緑 BMA-R3145シリーズ

マグネット付CryoVialストレージラック 1.0/2.0/3.0mLチューブ用 100本立 緑 BMA-R3145シリーズ Argos Technologies Inc

マグネット付CryoVialストレージラック
100本立、1.0/2.0/3.0mlチューブ用
マグネットでフタとラック本体がしっかり付くのでフリーザーへのラック出し入れを片手で行えます。
耐久性と優れたポリカーボネイト製でラックの反りがありません。
急速凍結、排水に対応するために通気性を持たせています。
ラック底面にウェルナンバリングがあり、サンプル管理が容易

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(WxDxH):133x133x52mm●ウェル直径:Φ12.7mm●材質:ポリカーボネイト●色:緑●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3808-83 内容量1セット(4パック×4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61280740 BMA-R3145
99,200
98,980
108,878 (税込)
93日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする