バスケットトローリー用 浅カゴ
従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
従来のカゴより約4cm浅くなって、下の間口が広がる浅いカゴ。カゴ→棚のような使い方が可能。2.5cm間隔で高さ調整可能。テーパー付属。
用途従来のトローリーハンガーのアップグレードに。浅カゴ/追加/パーツ/収納
付属品テーパー
耐荷重(kg)15
高さ調節2.5cm間隔で可能
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×29.5×4
内容量1個
収納家具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57529510 | LTH-AB(BK) | 57529546 | LTH-AB(DBR) |
|
バスケットトローリー用 浅カゴ | YAMAZEN(山善) | 1個 | ¥2,398 税込¥2,638 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |