YAMAZEN(山善)
バスケットトローリー用 ハンガーバー
従来のトローリーハンガーをさらに使いやすくできる、オプションパーツ。
2.5cm間隔で高さ調整可能。テーパー、支柱用キャップ付属。
用途
従来のトローリーハンガーのアップグレードに。追加バー/パーツ
仕様
●ハンガーバー内寸(cm):幅53.5
付属品
テーパー、支柱用キャップ
耐荷重(kg)
15
高さ調節
2.5cm間隔で可能
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57529616
LTH-HB(WH)
ホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57529625
LTH-HB(GG)
グレージュ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529634
LTH-HB(LGY)
ライトグレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529650
LTH-HB(BK)
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529677
LTH-HB(KH)
カーキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529686
LTH-HB(DBR)
ダークブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57529668
LTH-HB(TBL)
ターコイズブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
返品不可
57529659
LTH-HB(IV)
アイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください