LION (ライオン事務器) LION (ライオン事務器)の 事務用品 LION (ライオン事務器)の ファイリング LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル 背紙AZファイルNo.10用 背紙AZファイルNo.10用 注文コード 57522930 仕様裏面糊付・赤・引出し穴加工付 材質再生紙 サイズA4判S型用 寸法(縦×横)(mm)297×77 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1パック(10枚) 注意 ※糊付は、ファイルに付属されている物と同じシールタイプです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 背紙 AZファイル No.10用 糊付 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57522930 背紙 AZファイル No.10用 糊付 ¥800 ¥749 ¥749 ¥824 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス レッド(1P) フェローズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 透明ポケット2×2 B5 コレクト 税込¥879 ¥799 バスケットへ ワイド粘着ポケット A5 コレクト 税込¥615 ¥559 バスケットへ 透明ポケットB6用 コレクト 税込¥439 ¥399 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックスブルー(1P) フェローズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 透明ポケット B5-L コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス1626Sファイルキューブ ウッドグレイン(3P) フェローズ 税込¥6,708 ¥6,098 バスケットへ 名刺カードポケット B5 コレクト 税込¥835 ¥759 (1) バスケットへ ワイド粘着ポケット A6 コレクト 税込¥461 ¥419 透明ポケット A2 コレクト 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 透明ポケット フタつき B4-L コレクト 税込¥769 ¥699 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 743S ボックスブラック(2P) フェローズ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 名刺カードポケット A4 コレクト 税込¥923~ ¥839~ 透明ポケット1 B5-L コレクト 税込¥879 ¥799 バスケットへ 透明ポケット フタつき 色紙サイズ コレクト 税込¥593 ¥539 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 718ファイルキューブ ブラック (2P) フェローズ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 透明ポケットA110ミリ コレクト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 703S ボックス ブラック (1P) フェローズ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 705ボックス ブラック (3P) フェローズ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 収納ボックス バンカーズボックス 743S ボックス木目調(2P) フェローズ 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングインデックス/リフィル替背見出し紙 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります クリアポケット カラーインデックス 替背見出し紙 シェアする マイページ 最近見た商品