LION (ライオン事務器) LION (ライオン事務器)の 事務用品 LION (ライオン事務器)の ファイリング LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル パイプ式ファイル〈環境〉 用背紙 パイプ式ファイル〈環境〉 用背紙 注文コード 57522826 57522835 57522844 57522860 1枚をミシン目で切りはなして使う背紙です。青の裏は赤、緑の裏は黄の両面印刷です。 材質再生紙 サイズA4S用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1パック(5枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 No.743K用 No.753K用 No.763K用 No.7103K用 寸法(縦×横)(mm) 選択解除 301×82301×102301×112301×152 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57522826 No.743K用 301×82 ¥380 ¥359 ¥359 ¥395 (税込) 5日以内出荷返品不可 57522835 No.753K用 301×102 ¥430 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 5日以内出荷返品不可 57522844 No.763K用 301×112 ¥430 ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 5日以内出荷返品不可 57522860 No.7103K用 301×152 ¥540 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポケットリフィル(3穴)マチ付きタイプ キングジム 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ファイルボックス 縦型A4 ホワイト 山田化学 税込¥200 ¥182 バスケットへ 収納ボックス ファイルボックス A4 5枚入 マルアイ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ペーパーホルダーA4サイズ10枚 3冊パック ワールドクラフト 税込¥824 ¥749 バスケットへ ドットクレジットカードレコード エムプラン 税込¥527 ¥479 ムーミンA5ダブルファイル(Mやしき) 学研ステイフル 税込¥494 ¥449 バスケットへ クリーントーンワイドバインダーB5 マルマン 税込¥978 ¥889 PPソフトカードケース 共栄プラスチック 税込¥1,044~ ¥949~ PPダブルカードケース 共栄プラスチック 税込¥351 ¥319 バスケットへ カード入れ窓付 100枚入 共栄プラスチック 税込¥2,418 ¥2,198 クリーンソフトカードケース 共栄プラスチック 税込¥1,208~ ¥1,098~ タテヨコケース 共栄プラスチック 税込¥934 ¥849 バスケットへ ダブルクリーンソフトケース 共栄プラスチック 税込¥2,198~ ¥1,998~ パールソフトカード入れ 100枚入 共栄プラスチック 税込¥2,418 ¥2,198 PPカードケース 共栄プラスチック 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ PPカードケース 共栄プラスチック 税込¥3,078~ ¥2,798~ R-PETカードケース 共栄プラスチック 税込¥1,044~ ¥949~ 硬質カードケース 共栄プラスチック 税込¥1,208~ ¥1,098~ A4 フラットファイル 紙3枚 ブルー サンノート 税込¥153 ¥139 バスケットへ クリップボード A4 黒(二つ折り) アイ・エス 税込¥384 ¥349 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリングインデックス/リフィル替背見出し紙 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります クリアポケット カラーインデックス 替背見出し紙 シェアする マイページ 最近見た商品