軽量作業台(薄型1段引出し付)

軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 軽量作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
引出付で簡単に収納できます。

材質本体:スチール 高さ(mm)740 奥行(mm)750 間口(mm)900 均等荷重(kg)300 材質(天板)スチール ねじサイズ(アジャスター)M16×2.0 グリーン購入法適合 引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり 内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57624010 SAE-0975UDK1 DG 454-6253 ダークグレー
56,290
48,980
53,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57624019 SAE-0975UDK1 W 454-6261 ホワイト
56,290
48,980
53,878 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする