ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 菊鋲
(1件のレビュー)
釘の頭隠しに使用します。
飾鋲とも言われております。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(真鍮メッキ・墨入れ)
全長(mm)
16.1
頭部径(Φmm)
12
首下長(mm)
14.5
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57654067
10183194
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください