デビカ
紙のクリップ 30個入
紙製でシュレッターにかけられ、書類の分類、ブックマークに使えます。
環境にやさしい、薄くて軽い紙のクリップです。
書類の分類やブックマークに。
100%紙素材使用。紙なのに強い耐久性!
普通紙15枚綴じ可能
材質
紙
質量(g)
12(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
18×1×26
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57524016
63205
ホワイト
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
57524025
63206
5色アソート
¥
400
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください