曜日別特売

単相単巻トランス

単相単巻トランス - 相原電機単相単巻トランス - 相原電機単相単巻トランス - 相原電機

複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。

仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57643820NSR-05LNBL型/ラグ端子式0.2603652
6,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57643829NSR-10LNBL型/ラグ端子式0.3694360
7,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
57643838NSR-20LNBL型/ラグ端子式0.4805170
8,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57643847NSR-30LNBL型/ラグ端子式0.7925981
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
57643856NSR-50LNBL型/ラグ端子式0.9925981
9,000
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
57643865SR-100LNBL型/ラグ端子式1.21046893
11,000
6,498
7,148(税込)
当日出荷
57643874SR-150LNSL型/ラグ端子式1.9-7562
11,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643890SR-20LNBL型/ラグ端子式0.5805170
8,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57643899SR-35LNBL型/ラグ端子式0.7925981
8,700
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
57643908SR-50LNBL型/ラグ端子式0.8925981
8,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
57643917NSR-1.5KNTB7.4-143111
40,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643926NSR-100NTB1.4-9055
11,700
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643935NSR-1KNTB5.2-12585
31,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57643944NSR-200NTB1.9-9862
13,300
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643960NSR-2KNTB9.6-157111
55,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643969NSR-300NTB3-10766
15,700
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
57643978NSR-500NTB3.7-11575
18,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
57643987NSR-750NTB4.4-11575
27,200
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57643996SR-100NTB1.2-9055
7,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
57644005SR-150NTB1.7-9862
8,800
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
57644014SR-1KNTB5.2-12585
25,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57644030SR-200NTB2-9862
10,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
57644039SR-2KNTB9.6-157111
40,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644048SR-300NTB2.2-9862
12,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644057SR-500NTB3.7-11575
17,500
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
57644066NSR-3KNTB12.5-157111
67,700
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57644075NSR-4KNTB18-18590(140)
74,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57644084NSR-5KNTB22-19090(140)
82,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57644100SR-3KNTB12.5-157111
55,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644109SR-5KNTB20-19090(140)
82,200
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする