相原電機
単相複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源高圧等に
仕様
複巻
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C 5310・6436
回路方式
単相・複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57644118
NYS-10N
BL型/ラグ端子式
0.5
80
51
70
¥
8,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
57644127
NYS-20N
BL型/ラグ端子式
0.8
92
59
81
¥
9,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644136
NYS-30N
BL型/ラグ端子式
1
92
59
81
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644145
NYS-100N
TB
1.9
-
98
62
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644154
NYS-150N
TB
3
-
107
66
¥
17,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644170
NYS-200N
TB
3.4
-
115
75
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644179
NYS-300N
TB
4.2
-
115
5
¥
22,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57644188
NYS-50N
TB
1.5
-
90
55
¥
12,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644249
NYS-1.5KN
TB
12.3
-
157
111
¥
64,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644258
NYS-1KN
TB
9.3
-
157
111
¥
43,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644267
NYS-2KN
TB
19
-
185
90(140)
¥
76,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57644276
NYS-3KN
TB
23
-
190
90(140)
¥
98,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57644285
NYS-500N
TB
5.4
-
125
85
¥
32,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57644294
NYS-750N
TB
7.3
-
141
111
¥
38,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。