TRUSCO
皿頭小ねじ(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
十字穴番号
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57582509
S006-0204
1缶(5400本)
262-9326
1
0.4
4
M2
¥
27,780
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582518
S006-0205
1缶(5400本)
262-9319
1
0.4
5
M2
¥
27,060
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582527
S006-0206
1缶(4300本)
262-9310
1
0.4
6
M2
¥
21,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582536
S006-0304
1缶(1600本)
262-9333
2
0.5
4
M3
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582545
S006-0305
1缶(1600本)
262-9307
2
0.5
5
M3
¥
6,080
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582554
S006-0306
1缶(1600本)
262-9308
2
0.5
6
M3
¥
5,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582570
S006-0308
1缶(1000本)
262-9303
2
0.5
8
M3
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582579
S006-0310
1缶(1000本)
262-9298
2
0.5
10
M3
¥
4,040
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582588
S006-0312
1缶(1000本)
262-9325
2
0.5
12
M3
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582597
S006-0315
1缶(540本)
262-9309
2
0.5
15
M3
¥
2,890
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582606
S006-0316
1缶(540本)
262-9313
2
0.5
16
M3
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582615
S006-0320
1缶(540本)
262-9306
2
0.5
20
M3
¥
3,520
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582624
S006-0405
1缶(1000本)
262-9304
2
0.7
5
M4
¥
7,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582640
S006-0406
1缶(1000本)
262-9324
2
0.7
6
M4
¥
5,570
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582649
S006-0408
1缶(860本)
262-9314
2
0.7
8
M4
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582658
S006-0410
1缶(540本)
262-9312
2
0.7
10
M4
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582667
S006-0412
1缶(540本)
262-9300
2
0.7
12
M4
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582676
S006-0414
1缶(430本)
262-9330
2
0.7
14
M4
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582685
S006-0415
1缶(430本)
262-9316
2
0.7
15
M4
¥
3,120
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582694
S006-0416
1缶(430本)
262-9329
2
0.7
16
M4
¥
3,270
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582710
S006-0418
1缶(270本)
262-9321
2
0.7
18
M4
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582719
S006-0420
1缶(270本)
262-9334
2
0.7
20
M4
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582728
S006-0425
1缶(270本)
262-9331
2
0.7
25
M4
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582737
S006-0430
1缶(210本)
262-9332
2
0.7
30
M4
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582746
S006-0435
1缶(210本)
262-9320
2
0.7
35
M4
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582755
S006-0440
1缶(100本)
262-9305
2
0.7
40
M4
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582764
S006-0450
1缶(100本)
262-9327
2
0.7
50
M4
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57582780
S006-0506
1缶(620本)
262-9318
2
0.8
6
M5
¥
9,630
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582789
S006-0508
1缶(430本)
262-9317
2
0.8
8
M5
¥
4,660
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582798
S006-0510
1缶(430本)
262-9323
2
0.8
10
M5
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582807
S006-0512
1缶(270本)
262-9299
2
0.8
12
M5
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582816
S006-0514
1缶(270本)
262-9322
2
0.8
14
M5
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582825
S006-0515
1缶(270本)
262-9301
2
0.8
15
M5
¥
3,350
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582834
S006-0516
1缶(270本)
262-9335
2
0.8
16
M5
¥
3,590
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582850
S006-0518
1缶(210本)
262-9315
2
0.8
18
M5
¥
3,020
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582859
S006-0520
1缶(210本)
262-9328
2
0.8
20
M5
¥
3,090
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582868
S006-0525
1缶(210本)
262-9311
2
0.8
25
M5
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582877
S006-0530
1缶(100本)
263-4107
2
0.8
30
M5
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57582886
S006-0535
1缶(100本)
263-4106
2
0.8
35
M5
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57583227
S006-2506
1缶(2600本)
260-8220
1
0.45
6
M2.5
¥
9,890
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください