貝化石草木灰

貝化石草木灰 イノチオプラントケア 貝化石草木灰 イノチオプラントケア 貝化石草木灰 イノチオプラントケア

天然の加里に微量要素を加えました。
加里全量20%ですが、水溶性加里18%を含みます。
その他にりん酸・けい酸・石灰・苦土・マンガン・ほう素等の植物必須要素を
バランスよく含有しており、作物が効率的に吸収します。

有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する
有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。

形状粒状 原料の一部とする主なものパームアッシュ・貝化石肥料・廃糖蜜 内容量1袋(20kg)
関連資料: (0.64MB)
注意
※酸性肥料との混用は避けてください。(アンモニアが揮散します。)
※種子または幼苗には直接触れないように特に注意してください。
※個人宅不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57520324 -
オープン
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする