45cm全閉式アルミフロア扇
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。
金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)5.2
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
モーター全閉式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×580
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)90/100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)160/187
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
首振り自動首振り左右約90°
内容量1台