CB型セミボルトレス軽量棚 3段 高さ1200mm

CB型セミボルトレス軽量棚 3段 高さ1200mm TRUSCO CB型セミボルトレス軽量棚 3段 高さ1200mm TRUSCO CB型セミボルトレス軽量棚 3段 高さ1200mm TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)1202 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1セット
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57628036 CB-4333-WG 254-5610 302 902 820
19,010
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628054 CB-4343-WG 254-5618 452 902 820
20,410
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628079 CB-4363-WG 254-5598 602 902 820
23,210
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628097 CB-4433-WG 254-5601 302 1202 1120
22,010
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628115 CB-4443-WG 254-5609 452 1202 1120
24,410
20,980
23,078 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628140 CB-4463-WG 254-5616 602 1202 1120
28,400
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628158 CB-4533-WG 254-5600 302 1502 1420
25,200
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628176 CB-4543-WG 254-5617 452 1502 1420
28,000
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628194 CB-4563-WG 254-5604 602 1502 1420
33,010
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628219 CB-4633-WG 254-5602 302 1802 1720
27,410
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628237 CB-4643-WG 254-5607 452 1802 1720
33,410
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628255 CB-4663-WG 254-5612 602 1802 1720
37,610
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする