CB型セミボルトレス軽量棚 5段 高さ2100mm

CB型セミボルトレス軽量棚 5段 高さ2100mm TRUSCO CB型セミボルトレス軽量棚 5段 高さ2100mm TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)2102 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1セット
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57628770 CB-7335-WG 254-7160 302 902 820
23,410
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628788 CB-7345-WG 254-7144 452 902 820
27,010
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628806 CB-7365-WG 254-7166 602 902 820
32,810
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628824 CB-7435-WG 254-7161 302 1202 1120
29,210
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628849 CB-7445-WG 254-7146 452 1202 1120
34,610
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628867 CB-7465-WG 254-7152 602 1202 1120
42,410
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628885 CB-7535-WG 254-7165 302 1502 1420
33,410
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628910 CB-7545-WG 254-7148 452 1502 1420
39,410
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628928 CB-7565-WG 254-7150 602 1502 1420
50,000
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628946 CB-7635-WG 254-7164 302 1802 1720
39,000
33,980
37,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628964 CB-7645-WG 254-7158 452 1802 1720
49,610
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628989 CB-7665-WG 254-7162 602 1802 1720
58,010
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする