CB型セミボルトレス軽量棚 5段 高さ1800mm

CB型セミボルトレス軽量棚 5段 高さ1800mm TRUSCO CB型セミボルトレス軽量棚 5段 高さ1800mm TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)1802 材質(本体)スチール タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1セット
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57628526 CB-6335-WG 254-5662 302 902 820
22,010
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628544 CB-6345-WG 254-7134 452 902 820
25,800
22,980
25,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628569 CB-6365-WG 254-5651 602 902 820
31,610
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628587 CB-6435-WG 254-5657 302 1202 1120
28,610
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628605 CB-6445-WG 254-5648 452 1202 1120
33,010
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628630 CB-6465-WG 254-5650 602 1202 1120
41,410
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628648 CB-6535-WG 254-5645 302 1502 1420
32,000
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628666 CB-6545-WG 254-5659 452 1502 1420
38,400
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628684 CB-6565-WG 254-5655 602 1502 1420
49,210
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628709 CB-6635-WG 254-5649 302 1802 1720
37,800
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628727 CB-6645-WG 254-5653 452 1802 1720
48,610
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628745 CB-6665-WG 254-5660 602 1802 1720
57,010
48,980
53,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする