CB型セミボルトレス軽量棚 4段 高さ2100mm

CB型セミボルトレス軽量棚 4段 高さ2100mm TRUSCO CB型セミボルトレス軽量棚 4段 高さ2100mm TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。

材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)2102 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)50 棚段数(段)4 均等積載量(kg/段)150 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)900 棚板調整ピッチ(mm)50 内容量1セット
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
奥行(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57628754 CB-7334-WG 254-7163 302 902 820
20,830
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628779 CB-7344-WG 254-7149 452 902 820
23,650
19,980
21,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628797 CB-7364-WG 254-7155 602 902 820
28,150
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628815 CB-7434-WG 254-7157 302 1202 1120
25,600
21,980
24,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628840 CB-7444-WG 254-7147 452 1202 1120
29,960
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628858 CB-7464-WG 254-7154 602 1202 1120
35,600
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628876 CB-7534-WG 254-7159 302 1502 1420
28,750
24,980
27,478 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628894 CB-7544-WG 254-7151 452 1502 1420
33,600
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628919 CB-7564-WG 254-7156 602 1502 1420
41,600
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628937 CB-7634-WG 254-7143 302 1802 1720
33,410
28,980
31,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628955 CB-7644-WG 254-7153 452 1802 1720
41,590
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57628980 CB-7664-WG 254-7145 602 1802 1720
48,200
41,980
46,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする