Azur
シートカバー マツダ
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。
その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途
商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色
ブラック
メーカー
マツダ
適合車種
ボンゴトラック SK82T/SK82L/SK22L/SK22T/SKF2T
年式
H11/06-H22/07
適合シート形状
一体
適合グレード
DX / GL
内容量
1セット
注意
※3シーター用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57526430
az05r11
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください